大阪魂
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44224424
M10×55
1箱(50個)
M10
55
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44224433
M10×60
1箱(50個)
M10
60
1.5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224442
M10×65
1箱(40個)
M10
65
1.5
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44224451
M10×70
1箱(40個)
M10
70
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44224467
M10×80
1箱(40個)
M10
80
1.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224476
M10×90
1箱(40個)
M10
90
1.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44224485
M12×55
1箱(30個)
M12
55
1.75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224494
M12×60
1箱(30個)
M12
60
1.75
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224503
M12×65
1箱(30個)
M12
65
1.75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44224512
M12×70
1箱(30個)
M12
70
1.75
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224521
M16×55
1箱(20個)
M16
55
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224537
M6×55
1箱(150個)
M6
55
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44224546
M6×60
1箱(140個)
M6
60
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224555
M6×65
1箱(120個)
M6
65
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224564
M6×70
1箱(100個)
M6
70
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224573
M6×75
1箱(100個)
M6
75
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224582
M8×100
1箱(50個)
M8
100
1.25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224591
M8×55
1箱(80個)
M8
55
1.25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224607
M8×60
1箱(70個)
M8
60
1.25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224616
M8×65
1箱(70個)
M8
65
1.25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224625
M8×70
1箱(60個)
M8
70
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224634
M8×75
1箱(60個)
M8
75
1.25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224643
M8×80
1箱(50個)
M8
80
1.25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44224652
M8×95
1箱(50個)
M8
95
1.25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください