大阪魂
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
選択してください
55
60
65
70
75
80
90
95
100
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(150個)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44224731
M10×55
1箱(50個)
M10
55
1.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224747
M10×60
1箱(50個)
M10
60
1.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224756
M10×65
1箱(40個)
M10
65
1.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224765
M10×70
1箱(40個)
M10
70
1.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224774
M10×80
1箱(40個)
M10
80
1.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224783
M10×90
1箱(40個)
M10
90
1.5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224792
M12×55
1箱(30個)
M12
55
1.75
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224801
M12×60
1箱(30個)
M12
60
1.75
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224817
M12×65
1箱(30個)
M12
65
1.75
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224826
M12×70
1箱(30個)
M12
70
1.75
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224835
M16×55
1箱(20個)
M16
55
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224844
M6×55
1箱(150個)
M6
55
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224853
M6×60
1箱(140個)
M6
60
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224862
M6×65
1箱(120個)
M6
65
1
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224871
M6×70
1箱(100個)
M6
70
1
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224887
M6×75
1箱(100個)
M6
75
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224896
M8×100
1箱(50個)
M8
100
1.25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224905
M8×55
1箱(80個)
M8
55
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224914
M8×60
1箱(70個)
M8
60
1.25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224923
M8×65
1箱(70個)
M8
65
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224932
M8×70
1箱(60個)
M8
70
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224941
M8×75
1箱(60個)
M8
75
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224957
M8×80
1箱(50個)
M8
80
1.25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44224966
M8×95
1箱(50個)
M8
95
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください