大阪魂
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44226621
M10×55
1箱(50個)
M10
55
1.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226637
M10×60
1箱(50個)
M10
60
1.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226646
M10×65
1箱(40個)
M10
65
1.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226655
M10×70
1箱(40個)
M10
70
1.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226664
M10×80
1箱(40個)
M10
80
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226673
M10×90
1箱(40個)
M10
90
1.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226682
M12×55
1箱(30個)
M12
55
1.75
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226691
M12×60
1箱(30個)
M12
60
1.75
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226707
M12×65
1箱(30個)
M12
65
1.75
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226716
M12×70
1箱(30個)
M12
70
1.75
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226725
M12×75
1箱(30個)
M12
75
1.75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226734
M16×55
1箱(20個)
M16
55
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226743
M6×55
1箱(150個)
M6
55
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226752
M6×60
1箱(140個)
M6
60
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226761
M6×65
1箱(120個)
M6
65
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226777
M6×70
1箱(100個)
M6
70
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226786
M6×75
1箱(100個)
M6
75
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226795
M8×100
1箱(50個)
M8
100
1.25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226804
M8×55
1箱(80個)
M8
55
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226813
M8×60
1箱(70個)
M8
60
1.25
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226822
M8×65
1箱(70個)
M8
65
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226831
M8×70
1箱(60個)
M8
70
1.25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226847
M8×75
1箱(60個)
M8
75
1.25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226856
M8×80
1箱(50個)
M8
80
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226865
M8×95
1箱(50個)
M8
95
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください