大阪魂
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(小箱)
種別
全ねじ
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44226874
M4×10
1箱(500個)
M4
10
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226883
M4×12
1箱(500個)
M4
12
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44226892
M4×15
1箱(500個)
M4
15
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226901
M4×16
1箱(500個)
M4
16
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226917
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226926
M4×25
1箱(200個)
M4
25
0.7
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226935
M4×30
1箱(200個)
M4
30
0.7
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226944
M4×8
1箱(500個)
M4
8
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44226953
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44226962
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44226971
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44226987
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44226996
M5×18
1箱(200個)
M5
18
0.8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44227005
M5×20
1箱(200個)
M5
20
0.8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44227014
M5×25
1箱(200個)
M5
25
0.8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227023
M5×30
1箱(200個)
M5
30
0.8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44227032
M5×8
1箱(500個)
M5
8
0.8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227041
M6×10
1箱(200個)
M6
10
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227057
M6×12
1箱(200個)
M6
12
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227066
M6×16
1箱(200個)
M6
16
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227075
M6×18
1箱(200個)
M6
18
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44227084
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227093
M6×25
1箱(200個)
M6
25
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227102
M6×30
1箱(100個)
M6
30
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227111
M6×35
1箱(100個)
M6
35
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44227127
M6×40
1箱(100個)
M6
40
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227136
M8×15
1箱(100個)
M8
15
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227145
M8×16
1箱(100個)
M8
16
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227154
M8×25
1箱(100個)
M8
25
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227163
M8×30
1箱(100個)
M8
30
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227172
M8×35
1箱(50個)
M8
35
1.25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227181
M8×40
1箱(50個)
M8
40
1.25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44227197
M8×45
1箱(50個)
M8
45
1.25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44227206
M8×50
1箱(50個)
M8
50
1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42689945
M6×15
1箱(200個)
M6
15
1
取扱い終了
返品不可
代替品有
42689954
M8×20
1箱(100個)
M8
20
1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください