大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/ダクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ダクロ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44229087
M16×35
1箱(25個)
M16
35
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229096
M16×40
1箱(20個)
M16
40
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229105
M16×50
1箱(20個)
M16
50
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229114
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44229123
M6×12
1箱(300個)
M6
12
1
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44229132
M6×15
1箱(250個)
M6
15
1
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229141
M6×16
1箱(250個)
M6
16
1
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44229157
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44229166
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229175
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229184
M6×8
1箱(400個)
M6
8
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229193
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44229202
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229211
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229227
M8×35
1箱(120個)
M8
35
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229236
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229245
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44229254
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42691451
M6×14
1箱(250個)
M6
14
1
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42691467
M8×20
1箱(120個)
M8
20
1.25
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42691476
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44229071
M10×16
1箱(120個)
M10
16
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください