大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/ディスゴ)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ディスゴ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44229631
M8×20
1箱(120個)
M8
20
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44229263
M10×16
1箱(120個)
M10
16
1.5
取扱い終了
返品不可
44229272
M10×20
1箱(120個)
M10
20
1.5
取扱い終了
返品不可
44229281
M10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
取扱い終了
返品不可
44229297
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
取扱い終了
返品不可
44229306
M10×35
1箱(80個)
M10
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44229315
M10×40
1箱(70個)
M10
40
1.5
取扱い終了
返品不可
44229324
M10×45
1箱(70個)
M10
45
1.5
取扱い終了
返品不可
44229333
M10×50
1箱(60個)
M10
50
1.5
取扱い終了
返品不可
44229342
M12×20
1箱(80個)
M12
20
1.75
取扱い終了
返品不可
44229351
M12×25
1箱(70個)
M12
25
1.75
取扱い終了
返品不可
44229367
M12×30
1箱(60個)
M12
30
1.75
取扱い終了
返品不可
44229376
M12×35
1箱(60個)
M12
35
1.75
取扱い終了
返品不可
44229385
M12×40
1箱(50個)
M12
40
1.75
取扱い終了
返品不可
44229394
M12×45
1箱(50個)
M12
45
1.75
取扱い終了
返品不可
44229403
M12×50
1箱(50個)
M12
50
1.75
取扱い終了
返品不可
44229412
M16×35
1箱(25個)
M16
35
2
取扱い終了
返品不可
44229421
M16×40
1箱(20個)
M16
40
2
取扱い終了
返品不可
44229437
M16×50
1箱(20個)
M16
50
2
取扱い終了
返品不可
44229446
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
取扱い終了
返品不可
44229455
M6×12
1箱(300個)
M6
12
1
取扱い終了
返品不可
44229464
M6×14
1箱(250個)
M6
14
1
取扱い終了
返品不可
44229473
M6×15
1箱(250個)
M6
15
1
取扱い終了
返品不可
44229482
M6×16
1箱(250個)
M6
16
1
取扱い終了
返品不可
44229491
M6×18
1箱(200個)
M6
18
1
取扱い終了
返品不可
44229507
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
取扱い終了
返品不可
44229516
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
取扱い終了
返品不可
44229525
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
取扱い終了
返品不可
44229534
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
取扱い終了
返品不可
44229543
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
取扱い終了
返品不可
44229552
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
取扱い終了
返品不可
44229561
M6×50
1箱(150個)
M6
50
1
取扱い終了
返品不可
44229577
M6×8
1箱(400個)
M6
8
1
取扱い終了
返品不可
44229586
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
取扱い終了
返品不可
44229595
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
取扱い終了
返品不可
44229604
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
取扱い終了
返品不可
44229613
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
取扱い終了
返品不可
44229622
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
取扱い終了
返品不可
44229647
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
取扱い終了
返品不可
44229656
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
取扱い終了
返品不可
44229665
M8×35
1箱(120個)
M8
35
1.25
取扱い終了
返品不可
44229674
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
取扱い終了
返品不可
44229683
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
取扱い終了
返品不可
44229692
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください