大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/ニッケル)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
全59種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44230103
M10×16
1箱(120個)
M10
16
1.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230112
M10×20
1箱(120個)
M10
20
1.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230121
M10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230137
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230146
M10×35
1箱(80個)
M10
35
1.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230155
M10×40
1箱(70個)
M10
40
1.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230164
M10×50
1箱(60個)
M10
50
1.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230173
M12×20
1箱(80個)
M12
20
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230182
M12×25
1箱(70個)
M12
25
1.75
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230191
M12×30
1箱(60個)
M12
30
1.75
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230207
M12×35
1箱(60個)
M12
35
1.75
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230216
M12×40
1箱(50個)
M12
40
1.75
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230225
M12×45
1箱(50個)
M12
45
1.75
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230234
M12×50
1箱(50個)
M12
50
1.75
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230243
M16×35
1箱(25個)
M16
35
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230252
M16×50
1箱(20個)
M16
50
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230261
M4×12
1箱(700個)
M4
12
0.7
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230277
M4×15
1箱(600個)
M4
15
0.7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230286
M4×16
1箱(600個)
M4
16
0.7
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230295
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230304
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230313
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230322
M4×8
1箱(900個)
M4
8
0.7
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230331
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230347
M5×16
1箱(400個)
M5
16
0.8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230356
M5×20
1箱(350個)
M5
20
0.8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230365
M5×25
1箱(450個)
M5
25
0.8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230374
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230383
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230392
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230401
M6×12
1箱(300個)
M6
12
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230417
M6×14
1箱(250個)
M6
14
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230426
M6×15
1箱(250個)
M6
15
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230435
M6×16
1箱(250個)
M6
16
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230444
M6×18
1箱(200個)
M6
18
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230453
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230462
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230471
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230487
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230496
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230505
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230514
M6×50
1箱(150個)
M6
50
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230523
M6×8
1箱(400個)
M6
8
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230532
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230541
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230557
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230566
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230575
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230584
M8×20
1箱(120個)
M8
20
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230593
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ