大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/パーカー)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
パーカー
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44230654
M10×16
1箱(120個)
M10
16
1.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230663
M10×20
1箱(120個)
M10
20
1.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230672
M10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230681
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230697
M10×35
1箱(80個)
M10
35
1.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230706
M10×40
1箱(70個)
M10
40
1.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230715
M10×45
1箱(70個)
M10
45
1.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230724
M10×50
1箱(60個)
M10
50
1.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230733
M12×20
1箱(80個)
M12
20
1.75
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230742
M12×25
1箱(70個)
M12
25
1.75
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230751
M12×30
1箱(60個)
M12
30
1.75
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230767
M12×35
1箱(60個)
M12
35
1.75
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230776
M12×40
1箱(50個)
M12
40
1.75
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230785
M12×45
1箱(50個)
M12
45
1.75
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230794
M12×50
1箱(50個)
M12
50
1.75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230803
M16×35
1箱(25個)
M16
35
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230812
M16×40
1箱(20個)
M16
40
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230821
M16×50
1箱(20個)
M16
50
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230837
M4×10
1箱(800個)
M4
10
0.7
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230846
M4×12
1箱(700個)
M4
12
0.7
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230855
M4×15
1箱(600個)
M4
15
0.7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230864
M4×16
1箱(600個)
M4
16
0.7
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230873
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230882
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230891
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230907
M4×8
1箱(900個)
M4
8
0.7
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230916
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230925
M5×16
1箱(400個)
M5
16
0.8
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230934
M5×20
1箱(350個)
M5
20
0.8
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230943
M5×25
1箱(450個)
M5
25
0.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230952
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230961
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44230977
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230986
M6×12
1箱(300個)
M6
12
1
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44230995
M6×14
1箱(250個)
M6
14
1
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231004
M6×15
1箱(250個)
M6
15
1
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231013
M6×16
1箱(250個)
M6
16
1
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44231022
M6×18
1箱(200個)
M6
18
1
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231031
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231047
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231056
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231065
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231074
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231083
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231092
M6×50
1箱(150個)
M6
50
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231101
M6×8
1箱(400個)
M6
8
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231117
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231126
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44231135
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44231144
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ