日産ネジ
フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44232422
M10×30
1箱(80個)
-
M10
30
1.5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232431
M10×40
1箱(80個)
-
M10
40
1.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232447
M10×45
1箱(70個)
-
M10
45
1.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232465
M12×25
1箱(60個)
-
M12
25
1.75
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232474
M12×30
1箱(60個)
-
M12
30
1.75
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232483
M12×50
1箱(50個)
-
M12
50
1.75
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232492
M5×10
1箱(500個)
-
M5
10
0.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232501
M5×12
1箱(500個)
-
M5
12
0.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232517
M5×16
1箱(500個)
-
M5
16
0.8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232526
M5×20
1箱(500個)
-
M5
20
0.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232535
M5×25
1箱(500個)
-
M5
25
0.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232544
M5×30
1箱(500個)
-
M5
30
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232553
M5×8
1箱(500個)
-
M5
8
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232562
M6×10
1箱(500個)
-
M6
10
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232571
M6×12
1箱(500個)
-
M6
12
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232587
M6×15
1箱(400個)
-
M6
15
1
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232596
M6×16
1箱(400個)
-
M6
16
1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232605
M6×25
1箱(300個)
-
M6
25
1
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232614
M6×30
1箱(300個)
-
M6
30
1
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232623
M6×35
1箱(300個)
-
M6
35
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232632
M6×40
1箱(200個)
-
M6
40
1
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232641
M6×8
1箱(500個)
-
M6
8
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232657
M8×12
1箱(200個)
-
M8
12
1.25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232666
M8×15
1箱(200個)
-
M8
15
1.25
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232675
M8×30
1箱(150個)
-
M8
30
1.25
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232684
M8×35
1箱(150個)
-
M8
35
1.25
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44232693
M8×40
1箱(150個)
全ねじ
M8
40
1.25
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693813
M5×15
1箱(500個)
-
M5
15
0.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
42693822
M6×20
1箱(400個)
-
M6
20
1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
42693831
M8×10
1箱(200個)
-
M8
10
1.25
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
42693847
M8×16
1箱(200個)
-
M8
16
1.25
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
42693856
M8×20
1箱(200個)
-
M8
20
1.25
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
42693865
M8×25
1箱(200個)
-
M8
25
1.25
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
42693874
M10×15
1箱(100個)
-
M10
15
1.5
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
42693883
M10×16
1箱(100個)
-
M10
16
1.5
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
42693892
M10×20
1箱(100個)
-
M10
20
1.5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
42693901
M10×25
1箱(100個)
-
M10
25
1.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42693917
M10×35
1箱(80個)
-
M10
35
1.5
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
44232456
M10×50
1箱(70個)
-
M10
50
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください