日産ネジ
フランジボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
全39種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44233393
M10×16
1箱(100個)
全ねじ
M10
16
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233402
M10×20
1箱(100個)
全ねじ
M10
20
1.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233411
M10×25
1箱(100個)
全ねじ
M10
25
1.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233427
M10×30
1箱(80個)
全ねじ
M10
30
1.5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233436
M10×35
1箱(80個)
全ねじ
M10
35
1.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233445
M10×40
1箱(80個)
全ねじ
M10
40
1.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233454
M10×45
1箱(70個)
全ねじ
M10
45
1.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233463
M10×50
1箱(70個)
全ねじ
M10
50
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233472
M12×25
1箱(60個)
全ねじ
M12
25
1.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233481
M12×30
1箱(60個)
全ねじ
M12
30
1.75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233497
M12×50
1箱(50個)
全ねじ
M12
50
1.75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233506
M5×10
1箱(500個)
全ねじ
M5
10
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233515
M5×12
1箱(500個)
全ねじ
M5
12
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233524
M5×15
1箱(500個)
全ねじ
M5
15
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233533
M5×16
1箱(500個)
-
M5
16
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233542
M5×20
1箱(500個)
全ねじ
M5
20
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233551
M5×25
1箱(500個)
全ねじ
M5
25
0.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233567
M5×30
1箱(500個)
全ねじ
M5
30
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233576
M5×8
1箱(500個)
全ねじ
M5
8
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233585
M6×10
1箱(500個)
全ねじ
M6
10
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233594
M6×12
1箱(500個)
全ねじ
M6
12
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233603
M6×15
1箱(400個)
全ねじ
M6
15
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233612
M6×16
1箱(400個)
全ねじ
M6
16
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233621
M6×20
1箱(400個)
全ねじ
M6
20
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233637
M6×25
1箱(300個)
全ねじ
M6
25
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233646
M6×30
1箱(300個)
全ねじ
M6
30
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233655
M6×35
1箱(300個)
全ねじ
M6
35
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233664
M6×40
1箱(200個)
全ねじ
M6
40
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233673
M6×8
1箱(500個)
全ねじ
M6
8
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233682
M8×10
1箱(200個)
全ねじ
M8
10
1.25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233691
M8×12
1箱(200個)
全ねじ
M8
12
1.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233707
M8×15
1箱(200個)
全ねじ
M8
15
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233716
M8×16
1箱(200個)
全ねじ
M8
16
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233725
M8×20
1箱(200個)
全ねじ
M8
20
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233734
M8×25
1箱(200個)
全ねじ
M8
25
1.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233743
M8×30
1箱(150個)
全ねじ
M8
30
1.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233752
M8×35
1箱(150個)
-
M8
35
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44233761
M8×40
1箱(150個)
全ねじ
M8
40
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42694014
M10×15
1箱(100個)
-
M10
15
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください