日産ネジ
フランジボルト(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
全38種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44233777
M10×20
1箱(100個)
全ねじ
M10
20
1.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233786
M10×35
1箱(80個)
全ねじ
M10
35
1.5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233795
M10×40
1箱(80個)
全ねじ
M10
40
1.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233804
M10×45
1箱(70個)
全ねじ
M10
45
1.5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233813
M10×50
1箱(70個)
全ねじ
M10
50
1.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233822
M12×25
1箱(60個)
全ねじ
M12
25
1.75
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233831
M12×50
1箱(50個)
全ねじ
M12
50
1.75
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233847
M5×10
1箱(500個)
全ねじ
M5
10
0.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233856
M5×12
1箱(500個)
全ねじ
M5
12
0.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233865
M5×16
1箱(500個)
全ねじ
M5
16
0.8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233874
M5×20
1箱(500個)
-
M5
20
0.8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233883
M5×25
1箱(500個)
全ねじ
M5
25
0.8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233892
M5×30
1箱(500個)
-
M5
30
0.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233901
M5×8
1箱(500個)
全ねじ
M5
8
0.8
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233917
M6×10
1箱(500個)
全ねじ
M6
10
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233926
M6×12
1箱(500個)
全ねじ
M6
12
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233935
M6×15
1箱(400個)
全ねじ
M6
15
1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233944
M6×20
1箱(400個)
全ねじ
M6
20
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233953
M6×25
1箱(300個)
全ねじ
M6
25
1
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233962
M6×30
1箱(300個)
全ねじ
M6
30
1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233971
M6×40
1箱(200個)
全ねじ
M6
40
1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233987
M6×8
1箱(500個)
全ねじ
M6
8
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44233996
M8×12
1箱(200個)
全ねじ
M8
12
1.25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44234005
M8×16
1箱(200個)
全ねじ
M8
16
1.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44234014
M8×25
1箱(200個)
全ねじ
M8
25
1.25
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44234023
M8×40
1箱(150個)
全ねじ
M8
40
1.25
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694023
M5×15
1箱(500個)
-
M5
15
0.8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42694032
M6×16
1箱(400個)
-
M6
16
1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
42694041
M6×35
1箱(300個)
-
M6
35
1
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
42694057
M8×10
1箱(200個)
-
M8
10
1.25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
42694066
M8×15
1箱(200個)
-
M8
15
1.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42694075
M8×20
1箱(200個)
-
M8
20
1.25
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42694084
M8×30
1箱(150個)
-
M8
30
1.25
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
42694093
M8×35
1箱(150個)
-
M8
35
1.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42694102
M10×15
1箱(100個)
-
M10
15
1.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42694111
M10×16
1箱(100個)
-
M10
16
1.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42694127
M10×25
1箱(100個)
-
M10
25
1.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42694136
M12×30
1箱(60個)
-
M12
30
1.75
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください