大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44236017
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236026
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236035
M4×15
1箱(900個)
M4
15
0.7
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236044
M4×18
1箱(700個)
M4
18
0.7
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236053
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236062
M4×35
1箱(350個)
M4
35
0.7
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44236071
M4×40
1箱(300個)
M4
40
0.7
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44236087
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44236096
M5×35
1箱(350個)
M5
35
0.8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44236105
M5×40
1箱(300個)
M5
40
0.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44236114
M5×50
1箱(250個)
M5
50
0.8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236123
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236132
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236141
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236157
M6×18
1箱(250個)
M6
18
1
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236166
M8×22
1箱(200個)
M8
22
1.25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44236175
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44236184
M8×45
1箱(120個)
M8
45
1.25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
44236193
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください