大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
M10
長さ(mm)
選択してください
14
16
18
55
85
ねじピッチ
0.8
1
1.5
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44241967
M10×85
1箱(40個)
M10
85
1.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44241976
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
44241985
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
44241994
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
44242003
M6×18
1箱(250個)
M6
18
1
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
44242012
M6×55
1箱(150個)
M6
55
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください