大阪魂
長方形ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
長方形
ねじ山種類
メートル並目
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
24
25
30
35
40
50
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(55個)
1箱(60個)
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(75個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44243482
M10×25
1箱(50個)
M10
25
1.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243491
M10×30
1箱(70個)
M10
30
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243507
M10×35
1箱(65個)
M10
35
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243516
M10×40
1箱(60個)
M10
40
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243525
M12×25
1箱(60個)
M12
25
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243534
M12×30
1箱(60個)
M12
30
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243543
M12×35
1箱(55個)
M12
35
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243552
M12×40
1箱(50個)
M12
40
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243561
M12×50
1箱(40個)
M12
50
1.75
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243577
M8×24
1箱(50個)
M8
24
1.25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243586
M8×30
1箱(75個)
M8
30
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243595
M8×35
1箱(70個)
M8
35
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください