大阪魂
長方形ボルト 全ねじ(鉄/8-クロメト)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
8-クロメト
頭部形状
長方形
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44243726
M10×25
1箱(50個)
M10
25
1.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
44243735
M10×30
1箱(70個)
M10
30
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44243744
M10×35
1箱(65個)
M10
35
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44243753
M10×40
1箱(60個)
M10
40
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44243762
M12×25
1箱(60個)
M12
25
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44243771
M12×30
1箱(60個)
M12
30
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44243787
M12×35
1箱(55個)
M12
35
1.75
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
44243796
M12×40
1箱(50個)
M12
40
1.75
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44243805
M12×50
1箱(40個)
M12
50
1.75
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
44243814
M8×24
1箱(50個)
M8
24
1.25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44243823
M8×30
1箱(75個)
M8
30
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44243832
M8×35
1箱(70個)
M8
35
1.25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください