大阪魂
プレス蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44247716
M4×10
1箱(300個)
M4
0.7
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247725
M4×12
1箱(300個)
M4
0.7
12
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247734
M4×15
1箱(300個)
M4
0.7
15
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247743
M4×20
1箱(250個)
M4
0.7
20
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247752
M4×25
1箱(400個)
M4
0.7
25
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247761
M4×30
1箱(350個)
M4
0.7
30
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247777
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247786
M4×8
1箱(350個)
M4
0.7
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247795
M5×10
1箱(200個)
M5
0.8
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247804
M5×12
1箱(200個)
M5
0.8
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247813
M5×15
1箱(170個)
M5
0.8
15
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247822
M5×20
1箱(150個)
M5
0.8
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247831
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247847
M5×30
1箱(250個)
M5
0.8
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247856
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247865
M5×8
1箱(200個)
M5
0.8
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247874
M6×10
1箱(150個)
M6
1
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247883
M6×12
1箱(150個)
M6
1
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247892
M6×15
1箱(130個)
M6
1
15
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247901
M6×20
1箱(120個)
M6
1
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247917
M6×25
1箱(100個)
M6
1
25
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247926
M6×30
1箱(150個)
M6
1
30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247935
M6×35
1箱(150個)
M6
1
35
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247944
M6×40
1箱(120個)
M6
1
40
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247953
M6×45
1箱(120個)
M6
1
45
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247962
M6×50
1箱(100個)
M6
1
50
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247971
M8×12
1箱(140個)
M8
1.25
12
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247987
M8×15
1箱(130個)
M8
1.25
15
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44247996
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248005
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248014
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248023
M8×35
1箱(90個)
M8
1.25
35
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248032
M8×40
1箱(70個)
M8
1.25
40
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248041
M8×45
1箱(70個)
M8
1.25
45
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248057
M8×50
1箱(60個)
M8
1.25
50
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください