大阪魂
プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44248416
M10×20
1箱(60個)
M10
1.5
20
19.3
41
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248425
M10×30
1箱(50個)
M10
1.5
30
19.3
41
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248434
M12×25
1箱(40個)
M12
1.75
25
23
47
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248443
M12×30
1箱(35個)
M12
1.75
30
23
47
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248452
M12×50
1箱(25個)
M12
1.75
50
23
47
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44248461
M4×10
1箱(800個)
M4
0.7
10
10
21
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248477
M4×12
1箱(600個)
M4
0.7
12
9
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248486
M4×15
1箱(550個)
M4
0.7
15
9
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44248495
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
9
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248504
M4×25
1箱(400個)
M4
0.7
25
9
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248513
M4×30
1箱(350個)
M4
0.7
30
9
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248522
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
9
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248531
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
10
21
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248547
M4×6
1箱(900個)
M4
0.7
6
10
21
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44248556
M4×8
1箱(900個)
M4
0.7
8
10
21
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44248565
M5×10
1箱(400個)
M5
0.8
10
9.6
22
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248574
M5×12
1箱(400個)
M5
0.8
12
9.6
22
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248583
M5×15
1箱(400個)
M5
0.8
15
9.6
22
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248592
M5×20
1箱(350個)
M5
0.8
20
9.6
22
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248601
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
9.6
22
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248617
M5×30
1箱(250個)
M5
0.8
30
9.6
22
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248626
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
9.6
22
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248635
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
12
23
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248644
M5×6
1箱(550個)
M5
0.8
6
12
23
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248653
M5×8
1箱(400個)
M5
0.8
8
9.6
22
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248662
M6×10
1箱(250個)
M6
1
10
12
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44248671
M6×12
1箱(250個)
M6
1
12
12
25
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44248687
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
13
26
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248696
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
13
26
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248705
M6×25
1箱(250個)
M6
1
25
13
26
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248714
M6×30
1箱(150個)
M6
1
30
12
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248723
M6×35
1箱(150個)
M6
1
35
12
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248732
M6×40
1箱(120個)
M6
1
40
12
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248741
M6×45
1箱(120個)
M6
1
45
12
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248757
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
13
26
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248766
M8×10
1箱(200個)
M8
1.25
10
16
31
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248775
M8×12
1箱(140個)
M8
1.25
12
15.3
32
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248784
M8×15
1箱(130個)
M8
1.25
15
15.3
32
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248793
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
15.3
32
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248802
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
15.3
32
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248811
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
15.3
32
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248827
M8×35
1箱(90個)
M8
1.25
35
15.3
32
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248836
M8×40
1箱(70個)
M8
1.25
40
15.3
32
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248845
M8×45
1箱(70個)
M8
1.25
45
15.3
32
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44248854
M8×50
1箱(60個)
M8
1.25
50
15.3
32
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42767322
M6×30
1箱(250個)
M6
1
30
13
26
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42767331
M4×8
1箱(600個)
M4
0.7
8
9
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42767347
M4×10
1箱(600個)
M4
0.7
10
9
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42767356
M6×15
1箱(250個)
M6
1
15
12
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42767365
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
12
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください