大阪魂
鍛造蝶ボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44255242
1/2×20
1箱(40個)
1/2
12
20
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255251
1/2×25
1箱(40個)
1/2
12
25
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255267
1/2×30
1箱(40個)
1/2
12
30
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255276
1/2×35
1箱(30個)
1/2
12
35
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255285
1/2×40
1箱(30個)
1/2
12
40
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255294
1/2×50
1箱(30個)
1/2
12
50
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255312
1/4×20
1箱(250個)
1/4
20
20
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255321
1/4×25
1箱(200個)
1/4
20
25
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255391
5/16×15
1箱(150個)
5/16
18
15
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255407
5/16×20
1箱(130個)
5/16
18
20
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255416
5/16×25
1箱(130個)
5/16
18
25
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255425
5/16×30
1箱(120個)
5/16
18
30
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255434
5/16×40
1箱(100個)
5/16
18
40
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44255303
1/4×15
1箱(250個)
1/4
20
15
取扱い終了
返品不可
44255337
3/8×20
1箱(70個)
3/8
16
20
取扱い終了
返品不可
44255346
3/8×25
1箱(70個)
3/8
16
25
取扱い終了
返品不可
44255355
3/8×30
1箱(60個)
3/8
16
30
取扱い終了
返品不可
44255364
3/8×35
1箱(50個)
3/8
16
35
取扱い終了
返品不可
44255373
3/8×40
1箱(50個)
3/8
16
40
取扱い終了
返品不可
44255382
3/8×50
1箱(50個)
3/8
16
50
取扱い終了
返品不可
44255443
5/16×50
1箱(80個)
5/16
18
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください