大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
表面処理
クロメート
全31種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44268743
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268752
M5×12
1箱(450個)
M5
0.8
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268761
M5×25
1箱(350個)
M5
0.8
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268777
M5×30
1箱(300個)
M5
0.8
30
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268786
M5×35
1箱(300個)
M5
0.8
35
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268795
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268804
M5×45
1箱(250個)
M5
0.8
45
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268813
M6×10
1箱(350個)
M6
1
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268822
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268831
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268847
M6×40
1箱(170個)
M6
1
40
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268856
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268865
M8×10
1箱(200個)
M8
1.25
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268874
M8×12
1箱(200個)
M8
1.25
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268883
M8×15
1箱(170個)
M8
1.25
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268892
M8×20
1箱(170個)
M8
1.25
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268901
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268917
M8×35
1箱(120個)
M8
1.25
35
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268926
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42770804
M5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42770813
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770822
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770831
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770847
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42770856
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770865
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42770874
M6×25
1箱(250個)
M6
1
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770883
M6×45
1箱(170個)
M6
1
45
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42770892
M8×30
1箱(140個)
M8
1.25
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42770901
M8×40
1箱(120個)
M8
1.25
40
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42770917
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください