大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
表面処理
亜鉛黒
全31種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44269811
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269827
M5×12
1箱(450個)
M5
0.8
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269836
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269845
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269854
M5×25
1箱(350個)
M5
0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269863
M5×30
1箱(300個)
M5
0.8
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269872
M5×35
1箱(300個)
M5
0.8
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269881
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269897
M5×45
1箱(250個)
M5
0.8
45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269906
M5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269915
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269924
M6×10
1箱(350個)
M6
1
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269933
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269942
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269951
M6×25
1箱(250個)
M6
1
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269967
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269976
M6×40
1箱(170個)
M6
1
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269985
M6×45
1箱(170個)
M6
1
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269994
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270003
M8×10
1箱(200個)
M8
1.25
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270012
M8×12
1箱(200個)
M8
1.25
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270021
M8×15
1箱(170個)
M8
1.25
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270037
M8×20
1箱(170個)
M8
1.25
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270046
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270055
M8×30
1箱(140個)
M8
1.25
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270064
M8×35
1箱(120個)
M8
1.25
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270073
M8×40
1箱(120個)
M8
1.25
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270082
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270091
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42771172
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42771181
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください