大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
表面処理
生地
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44270107
M5×12
1箱(450個)
M5
0.8
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44270116
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44270125
M5×25
1箱(350個)
M5
0.8
25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270134
M5×30
1箱(300個)
M5
0.8
30
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270143
M5×35
1箱(300個)
M5
0.8
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270152
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270161
M5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270177
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270186
M6×10
1箱(350個)
M6
1
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44270195
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270204
M6×40
1箱(170個)
M6
1
40
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270213
M6×45
1箱(170個)
M6
1
45
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270222
M8×10
1箱(200個)
M8
1.25
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270231
M8×15
1箱(170個)
M8
1.25
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270247
M8×20
1箱(170個)
M8
1.25
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44270256
M8×35
1箱(120個)
M8
1.25
35
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270265
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42771197
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771206
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771215
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771224
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771233
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771242
M6×25
1箱(250個)
M6
1
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771251
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771267
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771276
M8×12
1箱(200個)
M8
1.25
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771285
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771294
M8×30
1箱(140個)
M8
1.25
30
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771303
M8×40
1箱(120個)
M8
1.25
40
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771312
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください