大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
表面処理
茶ブロンズ
全31種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44270274
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270283
M5×12
1箱(450個)
M5
0.8
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270292
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270301
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270317
M5×25
1箱(350個)
M5
0.8
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270326
M5×30
1箱(300個)
M5
0.8
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270335
M5×35
1箱(300個)
M5
0.8
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270344
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270353
M5×45
1箱(250個)
M5
0.8
45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270362
M5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270371
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270387
M6×10
1箱(350個)
M6
1
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270396
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270405
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270414
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270423
M6×25
1箱(250個)
M6
1
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270432
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270441
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270457
M6×40
1箱(170個)
M6
1
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270466
M6×45
1箱(170個)
M6
1
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270475
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270484
M8×10
1箱(200個)
M8
1.25
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270493
M8×12
1箱(200個)
M8
1.25
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270502
M8×15
1箱(170個)
M8
1.25
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270511
M8×20
1箱(170個)
M8
1.25
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270527
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270536
M8×30
1箱(140個)
M8
1.25
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270545
M8×35
1箱(120個)
M8
1.25
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270554
M8×40
1箱(120個)
M8
1.25
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270563
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44270572
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください