大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
スズコバ
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44275061
M10×15
1箱(170個)
M10
1.5
15
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275077
M10×20
1箱(150個)
M10
1.5
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275086
M10×25
1箱(120個)
M10
1.5
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275095
M10×30
1箱(120個)
M10
1.5
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275104
M10×35
1箱(100個)
M10
1.5
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275113
M10×40
1箱(100個)
M10
1.5
40
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275122
M10×45
1箱(80個)
M10
1.5
45
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275131
M10×50
1箱(80個)
M10
1.5
50
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275147
M3×10
1箱(500個)
M3
0.5
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275156
M3×12
1箱(500個)
M3
0.5
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275165
M3×15
1箱(400個)
M3
0.5
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275174
M3×20
1箱(400個)
M3
0.5
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275183
M3×25
1箱(400個)
M3
0.5
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275192
M3×6
1箱(500個)
M3
0.5
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275201
M3×8
1箱(500個)
M3
0.5
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275217
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275226
M4×12
1箱(800個)
M4
0.7
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275235
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275244
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275253
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275262
M4×35
1箱(450個)
M4
0.7
35
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275271
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275287
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275296
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275305
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275314
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275323
M5×30
1箱(450個)
M5
0.8
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275332
M5×35
1箱(400個)
M5
0.8
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275341
M5×40
1箱(350個)
M5
0.8
40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275357
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275366
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275375
M6×10
1箱(450個)
M6
1
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275384
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275393
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275402
M6×25
1箱(300個)
M6
1
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275411
M6×30
1箱(250個)
M6
1
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44275427
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275436
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275445
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275454
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275463
M8×10
1箱(250個)
M8
1.25
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275472
M8×12
1箱(250個)
M8
1.25
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275481
M8×15
1箱(250個)
M8
1.25
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275497
M8×18
1箱(250個)
M8
1.25
18
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275506
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275515
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275524
M8×35
1箱(150個)
M8
1.25
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275533
M8×40
1箱(140個)
M8
1.25
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275542
M8×45
1箱(120個)
M8
1.25
45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44275551
M8×50
1箱(120個)
M8
1.25
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください