大阪魂
1.5メーター寸切 ウィット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
1500
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44289217
W1/2×1500
W1/2
12
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
44289226
W3/8×1500
W3/8
16
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550