大阪魂
ECO-BS定尺寸切(黄銅(低カドミ材)/生地)
種別
全ねじ
材質
黄銅(低カドミ材)
長さ(mm)
300
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44289655
M18×300
M18
2.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289664
M22×300
M22
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289673
M24×300
M24
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289682
M27×300
M27
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください