大阪魂
ケミカル寸切(鉄/ドブ)
材質
鉄
表面処理
ドブ
内容量
1個
全107種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
選択してください
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
450
500
550
600
107種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44291134
M12×230
M12
1.75
230
¥
469
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
44291143
M12×240
M12
1.75
240
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291152
M12×250
M12
1.75
250
¥
579
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
44291161
M12×260
M12
1.75
260
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291177
M12×270
M12
1.75
270
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291186
M12×280
M12
1.75
280
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291195
M12×290
M12
1.75
290
¥
609
¥
609
¥
670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291204
M12×300
M12
1.75
300
¥
639
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291213
M12×310
M12
1.75
310
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291222
M12×320
M12
1.75
320
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291231
M12×330
M12
1.75
330
¥
859
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291247
M12×340
M12
1.75
340
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291256
M12×400
M12
1.75
400
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291265
M16×100
M16
2
100
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291274
M16×110
M16
2
110
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291283
M16×120
M16
2
120
¥
449
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291292
M16×130
M16
2
130
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291301
M16×140
M16
2
140
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291317
M16×160
M16
2
160
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
44291326
M16×170
M16
2
170
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
44291335
M16×210
M16
2
210
¥
719
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
44291344
M16×250
M16
2
250
¥
789
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291353
M16×260
M16
2
260
¥
769
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291362
M16×270
M16
2
270
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291371
M16×280
M16
2
280
¥
869
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291387
M16×290
M16
2
290
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291396
M16×320
M16
2
320
¥
909
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291405
M16×330
M16
2
330
¥
919
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291414
M16×340
M16
2
340
¥
919
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291423
M16×350
M16
2
350
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291432
M16×360
M16
2
360
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291441
M16×370
M16
2
370
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291457
M16×380
M16
2
380
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291466
M16×390
M16
2
390
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291475
M16×400
M16
2
400
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291484
M20×150
M20
2.5
150
¥
809
¥
809
¥
890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291493
M20×160
M20
2.5
160
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291502
M20×170
M20
2.5
170
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291511
M20×180
M20
2.5
180
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291527
M20×190
M20
2.5
190
¥
829
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291536
M20×200
M20
2.5
200
¥
949
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
44291545
M20×210
M20
2.5
210
¥
939
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291554
M20×220
M20
2.5
220
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291563
M20×230
M20
2.5
230
¥
979
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44291572
M20×250
M20
2.5
250
¥
999
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り3点です
44291581
M20×260
M20
2.5
260
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291597
M20×270
M20
2.5
270
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291606
M20×280
M20
2.5
280
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291615
M20×290
M20
2.5
290
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291624
M20×310
M20
2.5
310
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ