大阪魂
メーター寸切 ウィット 左ねじ(ステンレス)
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
ウィット(左)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44294451
W1/2×1000
W1/2
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294467
W3/8×1000
W3/8
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294476
W5/8×1000
W5/8
11
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください