メーター寸切 ウィット(黄銅/生地)

メーター寸切 ウィット(黄銅/生地) - 大阪魂メーター寸切 ウィット(黄銅/生地) - 大阪魂メーター寸切 ウィット(黄銅/生地) - 大阪魂メーター寸切 ウィット(黄銅/生地) - 大阪魂
材質黄銅長さ(mm)1000表面処理生地ねじ山種類ウィット内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44294512W1/2×1000全ねじW1/212
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294537W3/4×1000全ねじW3/410
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294546W3/8×1000全ねじW3/816
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
44294564W5/8×1000全ねじW5/811
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294521W1/4×1000-W1/420
取扱い終了
返品不可
44294555W5/16×1000全ねじW5/1618
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1226:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする