大阪魂
メーター寸切 ウィット(鉄/3価ホワイト)
種別
全ねじ
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
1000
山数
11
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
内容量
1本
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44294573
W5/8×1000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください