大阪魂
メーター寸切 ウィット(鉄/生地)
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
1000
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44294616
1"1/4×1000
1"1/4
7
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294625
1"1/8×1000
1"1/8
7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294634
W1"×1000
W1
8
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44294643
W5/8×1000
W5/8
11
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください