大阪魂
メーター寸切 ウィット(鉄/生地)(小箱)
種別
全ねじ
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
長さ(mm)
1000
山数
20
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44294652
W1/4×1000
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください