メーター寸切 左ねじ(ステンレス)

メーター寸切 左ねじ(ステンレス) - 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス) - 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス) - 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス) - 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス) - 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス) - 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス) - 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス) - 大阪魂
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目(左)内容量1本
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44294661M10×1000M101.5
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294677M12×1000M121.75
4,898
5,388(税込)
当日出荷
44294686M16×1000M162
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294695M20×1000M202.5
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294704M22×1000M222.5
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294713M24×1000M243
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44294722M30×1000M303.5
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294731M6×1000M61
4,898
5,388(税込)
当日出荷
44294747M8×1000M81.25
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2178:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする