曜日別特売

寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)

寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート) - 大阪魂
種別全ねじ材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット内容量1本
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全35種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442963411/2×2201/222012
609
670(税込)
8日以内出荷
返品不可
442963571/2×2301/223012
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
442963661/2×2401/224012
409
450(税込)
8日以内出荷
返品不可
442963751/2×2501/225012
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
442963841/2×2601/226012
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
442963931/2×2701/227012
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
442964021/2×2801/228012
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
442964111/2×2901/229012
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
442964271/2×3001/230012
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
442964361/2×4001/240012
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
442964451/2×4501/245012
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
442964541/2×5001/250012
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
442964631/2×5501/255012
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
442964721/2×6001/260012
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
442964813/8×3103/831016
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
442964973/8×3203/832016
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
442965063/8×3303/833016
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
442965153/8×3403/834016
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
442965243/8×3603/836016
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
442965333/8×3703/837016
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
442965423/8×3803/838016
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
442965513/8×3903/839016
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
442965673/8×4003/840016
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
442965853/8×4503/845016
409
450(税込)
8日以内出荷
返品不可
442965943/8×4803/848016
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
442966033/8×5003/850016
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
442966123/8×5303/853016
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
442966213/8×5503/855016
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
442966373/8×5803/858016
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
442966463/8×6003/860016
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
442966555/8×1505/815011
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
442966645/8×2005/820011
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
442966735/8×2505/825011
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
442966825/8×3005/830011
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
442965763/8×4303/843016
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1424:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする