大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全69種類を絞り込む
ねじの呼び
3/8
1/2
5/8
W3/8
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
350
山数
11
12
16
内容量
選択してください
1箱(2本)
1箱(3本)
1箱(50本)
1箱(80本)
1箱(100本)
1箱(120本)
1箱(150本)
1箱(200本)
69種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44296691
1/2×100
1箱(80本)
1/2
100
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44296707
1/2×110
1箱(50本)
1/2
110
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296716
1/2×120
1箱(50本)
1/2
120
12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296725
1/2×130
1箱(50本)
1/2
130
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296734
1/2×140
1箱(80本)
1/2
140
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296743
1/2×150
1箱(50本)
1/2
150
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296752
1/2×160
1箱(2本)
1/2
160
12
¥
609
¥
670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296761
1/2×170
1箱(2本)
1/2
170
12
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296777
1/2×180
1箱(2本)
1/2
180
12
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296786
1/2×190
1箱(2本)
1/2
190
12
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296795
1/2×200
1箱(2本)
1/2
200
12
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296804
1/2×210
1箱(2本)
1/2
210
12
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296813
1/2×30
1箱(150本)
1/2
30
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296822
1/2×350
1箱(2本)
1/2
350
12
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44296831
1/2×40
1箱(120本)
1/2
40
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296847
1/2×50
1箱(80本)
1/2
50
12
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296856
1/2×55
1箱(3本)
1/2
55
12
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296865
1/2×60
1箱(120本)
1/2
60
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296874
1/2×65
1箱(3本)
1/2
65
12
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296883
1/2×70
1箱(100本)
1/2
70
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296892
1/2×75
1箱(3本)
1/2
75
12
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44296901
1/2×80
1箱(80本)
1/2
80
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296917
1/2×85
1箱(3本)
1/2
85
12
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296926
1/2×90
1箱(100本)
1/2
90
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296935
1/2×95
1箱(3本)
1/2
95
12
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296944
3/8×100
1箱(100本)
3/8
100
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296953
3/8×105
1箱(80本)
3/8
105
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296962
3/8×110
1箱(80本)
3/8
110
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296971
3/8×115
1箱(80本)
3/8
115
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296987
3/8×120
1箱(80本)
3/8
120
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44296996
3/8×130
1箱(80本)
3/8
130
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297005
3/8×135
1箱(80本)
3/8
135
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297014
3/8×140
1箱(80本)
3/8
140
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297023
3/8×145
1箱(80本)
3/8
145
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297032
3/8×160
1箱(3本)
3/8
160
16
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44297041
3/8×170
1箱(3本)
3/8
170
16
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297057
3/8×180
1箱(3本)
3/8
180
16
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297066
3/8×190
1箱(2本)
3/8
190
16
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297075
3/8×20
1箱(200本)
3/8
20
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297084
3/8×200
1箱(2本)
3/8
200
16
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44297093
3/8×210
1箱(2本)
3/8
210
16
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297102
3/8×220
1箱(2本)
3/8
220
16
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297111
3/8×230
1箱(2本)
3/8
230
16
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297127
3/8×240
1箱(2本)
3/8
240
16
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297145
3/8×250
1箱(2本)
3/8
250
16
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297154
3/8×260
1箱(2本)
3/8
260
16
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297163
3/8×270
1箱(2本)
3/8
270
16
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297172
3/8×280
1箱(2本)
3/8
280
16
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297181
3/8×290
1箱(2本)
3/8
290
16
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297197
3/8×30
1箱(150本)
3/8
30
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ