寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ)

寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) - 大阪魂
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類ウィット内容量1本
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全75種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442973371/2×1001/210012
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
442973461/2×1101/211012
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
442973551/2×1201/212012
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
442973641/2×1301/213012
809
890(税込)
9日以内出荷
返品不可
442973731/2×1401/214012
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
442973821/2×1501/215012
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
442973911/2×1601/216012
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
442974071/2×1701/217012
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
442974161/2×1801/218012
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
442974251/2×1901/219012
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
442974341/2×2001/220012
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
442974431/2×2101/221012
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
442974521/2×2201/222012
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
442974611/2×2301/223012
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
442974771/2×2401/224012
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
442974861/2×2501/225012
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
442974951/2×2601/226012
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
442975041/2×2701/227012
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
442975131/2×2801/228012
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
442975221/2×2901/229012
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
442975311/2×3001/230012
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
442975471/2×3101/231012
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
442975561/2×3201/232012
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
442975651/2×3301/233012
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
442975741/2×3401/234012
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
442975831/2×3501/235012
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
442975921/2×3601/236012
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
442976011/2×3701/237012
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
442976171/2×3801/238012
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
442976261/2×3901/239012
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
442976351/2×4001/240012
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
442976441/2×4501/245012
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
442976531/2×5001/250012
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
442976621/2×5501/255012
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
442976711/2×601/26012
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
442976871/2×6001/260012
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
442976961/2×701/27012
679
747(税込)
9日以内出荷
返品不可
442977051/2×801/28012
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
442977141/2×901/29012
829
912(税込)
9日以内出荷
返品不可
442977233/8×1303/813016
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
442977323/8×1403/814016
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
442977413/8×1503/815016
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
442977573/8×1603/816016
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
442977663/8×1703/817016
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
442977753/8×1803/818016
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
442977843/8×1903/819016
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
442977933/8×2003/820016
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
442978023/8×2103/821016
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
442978113/8×2203/822016
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
442978273/8×2303/823016
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1420:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする