大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
3/8
1/2
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
山数
12
16
内容量
選択してください
1箱(50本)
1箱(80本)
1箱(100本)
1箱(120本)
1箱(150本)
1箱(200本)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44298177
1/2×100
1箱(50本)
全ねじ
1/2
100
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298186
1/2×30
1箱(150本)
全ねじ
1/2
30
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298195
1/2×40
1箱(120本)
全ねじ
1/2
40
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298204
1/2×50
1箱(80本)
全ねじ
1/2
50
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298213
1/2×60
1箱(80本)
全ねじ
1/2
60
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298222
1/2×70
1箱(80本)
全ねじ
1/2
70
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298231
1/2×80
1箱(80本)
全ねじ
1/2
80
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298247
1/2×90
1箱(80本)
全ねじ
1/2
90
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298256
3/8×100
1箱(100本)
全ねじ
3/8
100
16
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298265
3/8×20
1箱(200本)
全ねじ
3/8
20
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298274
3/8×25
1箱(200本)
全ねじ
3/8
25
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298283
3/8×30
1箱(150本)
全ねじ
3/8
30
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298292
3/8×35
1箱(150本)
全ねじ
3/8
35
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298301
3/8×40
1箱(150本)
全ねじ
3/8
40
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298317
3/8×45
1箱(150本)
全ねじ
3/8
45
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298326
3/8×50
1箱(150本)
全ねじ
3/8
50
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298335
3/8×55
1箱(150本)
全ねじ
3/8
55
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298353
3/8×65
1箱(120本)
全ねじ
3/8
65
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298362
3/8×70
1箱(120本)
全ねじ
3/8
70
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298371
3/8×75
1箱(120本)
全ねじ
3/8
75
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298387
3/8×80
1箱(100本)
全ねじ
3/8
80
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298396
3/8×85
1箱(100本)
全ねじ
3/8
85
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298405
3/8×90
1箱(100本)
全ねじ
3/8
90
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298414
3/8×95
1箱(100本)
全ねじ
3/8
95
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44298344
3/8×60
1箱(120本)
-
3/8
60
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください