曜日別特売

寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)

寸切 荒先 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット内容量1本
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全190種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
190種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443025711/2×2951/229512
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
443025871/2×3101/231012
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
443025961/2×3201/232012
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
443026051/2×3401/234012
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
443026141/2×3601/236012
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
443026231/2×3701/237012
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
443026321/2×3801/238012
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
443026411/2×3901/239012
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
443026571/2×4101/241012
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
443026661/2×4201/242012
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
443026751/2×4301/243012
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
443026841/2×4401/244012
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
443026931/2×4501/245012
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
443027021/2×4601/246012
679
747(税込)
9日以内出荷
返品不可
443027271/2×4801/248012
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
443027361/2×4901/249012
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
443027451/2×5001/250012
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
443027541/2×5101/251012
739
813(税込)
9日以内出荷
返品不可
443027631/2×5201/252012
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
443027721/2×5301/253012
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
443027811/2×5401/254012
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
443028061/2×5601/256012
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
443028151/2×5701/257012
809
890(税込)
9日以内出荷
返品不可
443028241/2×5801/258012
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
443028331/2×5901/259012
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
443028421/2×6001/260012
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
443028511/2×6501/265012
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
443028671/2×7001/270012
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
443028761/2×7501/275012
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
443028851/2×8001/280012
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
443028941/2×8501/285012
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
443029031/2×9001/290012
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
443029121/2×9501/295012
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
443029211/4×3001/430020
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
443029371/4×3501/435020
439
483(税込)
9日以内出荷
返品不可
443029461/4×4001/440020
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
443029551/4×4501/445020
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
443029641/4×5001/450020
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
443029821/4×6001/460020
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
443029913/4×1303/413010
389
428(税込)
9日以内出荷
返品不可
443030073/4×1403/414010
389
428(税込)
9日以内出荷
返品不可
443030163/4×1503/415010
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
443030253/4×1603/416010
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
443030343/4×1703/417010
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
443030433/4×1803/418010
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
443030523/4×1903/419010
509
560(税込)
9日以内出荷
返品不可
443030613/4×2003/420010
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
443030773/4×2103/421010
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
443030863/4×2203/422010
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
443030953/4×2303/423010
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする