曜日別特売

寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ)

寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目(左)内容量1本
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44307417M16×120全ねじM161202
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
44307426M16×130全ねじM161302
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
44307444M16×150全ねじM161502
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
44307453M16×160全ねじM161602
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
44307462M16×170全ねじM161702
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
44307471M16×180全ねじM161802
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307487M16×190全ねじM161902
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307496M16×200全ねじM162002
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
44307505M16×210全ねじM162102
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
44307514M16×220全ねじM162202
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307523M16×230全ねじM162302
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307532M16×240全ねじM162402
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
44307541M16×250全ねじM162502
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
44307557M16×260全ねじM162602
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307575M16×280全ねじM162802
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307584M16×290全ねじM162902
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307593M16×300全ねじM163002
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
44307602M16×50全ねじM16502
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307611M16×60全ねじM16602
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
44307636M16×80全ねじM16802
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
44307645M16×90全ねじM16902
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307654M20×100全ねじM201002.5
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
44307663M20×110全ねじM201102.5
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
44307672M20×120全ねじM201202.5
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307681M20×130全ねじM201302.5
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307697M20×140全ねじM201402.5
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307706M20×150全ねじM201502.5
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
44307715M20×160全ねじM201602.5
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307724M20×170全ねじM201702.5
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307733M20×180全ねじM201802.5
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307742M20×190全ねじM201902.5
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307751M20×200全ねじM202002.5
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307767M20×210全ねじM202102.5
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307776M20×220全ねじM202202.5
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307785M20×230全ねじM202302.5
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
44307794M20×240全ねじM202402.5
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307803M20×250全ねじM202502.5
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307812M20×260全ねじM202602.5
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307821M20×270全ねじM202702.5
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
44307837M20×280全ねじM202802.5
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
44307846M20×290全ねじM202902.5
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307855M20×300全ねじM203002.5
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
44307864M20×50全ねじM20502.5
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
44307873M20×60全ねじM20602.5
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307882M20×70全ねじM20702.5
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
44307891M20×80全ねじM20802.5
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307907M20×90全ねじM20902.5
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307916M22×100全ねじM221002.5
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307925M22×110全ねじM221102.5
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307934M22×120全ねじM221202.5
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44307417
2013-10-11
用途: 管理機の車輪取付
今岡設備建設業・工事業

管理機の車輪取付で左側は右ねじでいいのですが、右側を左ねじにすると両方とも締まっていくので
ピンなど入れるとか小細工をしなくてよいのでひじょうによかったと思います。
サイズも寸法もいろいろ有りよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2031:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする