寸切 荒先(SUS316L)

寸切 荒先(SUS316L) - 大阪魂寸切 荒先(SUS316L) - 大阪魂寸切 荒先(SUS316L) - 大阪魂寸切 荒先(SUS316L) - 大阪魂寸切 荒先(SUS316L) - 大阪魂寸切 荒先(SUS316L) - 大阪魂寸切 荒先(SUS316L) - 大阪魂寸切 荒先(SUS316L) - 大阪魂
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目内容量1本
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全108種類を絞り込む
長さ(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44309307M10×130全ねじM101301.5
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309316M10×140全ねじM101401.5
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309343M10×170全ねじM101701.5
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309352M10×180全ねじM101801.5
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309361M10×190全ねじM101901.5
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309386M10×210全ねじM102101.5
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309395M10×220全ねじM102201.5
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309404M10×230全ねじM102301.5
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309413M10×240全ねじM102401.5
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309422M10×250全ねじM102501.5
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309431M10×260全ねじM102601.5
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309447M10×270全ねじM102701.5
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309456M10×280全ねじM102801.5
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309465M10×290全ねじM102901.5
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309483M10×50全ねじM10501.5
739
813(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309492M10×70全ねじM10701.5
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309517M10×90全ねじM10901.5
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309273M10×100全ねじM101001.5
取扱い終了
返品不可
44309282M10×110全ねじM101101.5
取扱い終了
返品不可
44309291M10×120-M101201.5
取扱い終了
返品不可
44309325M10×150全ねじM101501.5
取扱い終了
返品不可
44309334M10×160全ねじM101601.5
取扱い終了
返品不可
44309377M10×200全ねじM102001.5
取扱い終了
返品不可
44309474M10×300全ねじM103001.5
取扱い終了
返品不可
44309501M10×80-M10801.5
取扱い終了
返品不可
44309526M12×100全ねじM121001.75
取扱い終了
返品不可
44309535M12×110全ねじM121101.75
取扱い終了
返品不可
44309544M12×120全ねじM121201.75
取扱い終了
返品不可
44309553M12×130全ねじM121301.75
取扱い終了
返品不可
44309562M12×140全ねじM121401.75
取扱い終了
返品不可
44309571M12×150全ねじM121501.75
取扱い終了
返品不可
44309587M12×160全ねじM121601.75
取扱い終了
返品不可
44309596M12×170全ねじM121701.75
取扱い終了
返品不可
44309605M12×180全ねじM121801.75
取扱い終了
返品不可
44309614M12×190全ねじM121901.75
取扱い終了
返品不可
44309623M12×200全ねじM122001.75
取扱い終了
返品不可
44309632M12×210全ねじM122101.75
取扱い終了
返品不可
44309641M12×220全ねじM122201.75
取扱い終了
返品不可
44309657M12×230全ねじM122301.75
取扱い終了
返品不可
44309666M12×240全ねじM122401.75
取扱い終了
返品不可
44309675M12×250全ねじM122501.75
取扱い終了
返品不可
44309684M12×260全ねじM122601.75
取扱い終了
返品不可
44309693M12×270全ねじM122701.75
取扱い終了
返品不可
44309702M12×280全ねじM122801.75
取扱い終了
返品不可
44309711M12×290全ねじM122901.75
取扱い終了
返品不可
44309727M12×300全ねじM123001.75
取扱い終了
返品不可
44309736M12×50全ねじM12501.75
取扱い終了
返品不可
44309745M12×60全ねじM12601.75
取扱い終了
返品不可
44309754M12×70全ねじM12701.75
取扱い終了
返品不可
44309763M12×80全ねじM12801.75
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1889:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする