曜日別特売

寸切 荒先(ステンレス)

寸切 荒先(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先(ステンレス) - 大阪魂
(41件のレビュー)
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
303件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44310357M10×1601パック(1本)M101601.5
519
519
571(税込)
当日出荷
44310366M10×1651本M101651.5
569
569
626(税込)
当日出荷
44310375M10×1701パック(1本)M101701.5
549
549
604(税込)
当日出荷
44310384M10×1751本M101751.5
689
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310393M10×1801パック(1本)M101801.5
419
419
461(税込)
当日出荷
44310402M10×1851本M101851.5
719
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
44310411M10×1901本M101901.5
449
449
494(税込)
当日出荷
44310427M10×1951本M101951.5
719
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310436M10×2101パック(1本)M102101.5
519
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
44310445M10×2201本M102201.5
539
539
593(税込)
当日出荷
44310454M10×2301本M102301.5
559
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り104点です
44310463M10×2401パック(1本)M102401.5
569
569
626(税込)
当日出荷
44310472M10×2601パック(1本)M102601.5
999
999
1,099(税込)
当日出荷
44310481M10×2701本M102701.5
999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310497M10×2801本M102801.5
999
999
1,099(税込)
当日出荷
44310506M10×2901本M102901.5
1,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310515M10×3101本M103101.5
999
999
1,099(税込)
当日出荷
44310524M10×3201本M103201.5
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
44310533M10×3301本M103301.5
999
999
1,099(税込)
当日出荷
44310542M10×3401パック(1本)M103401.5
999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310551M10×3501本M103501.5
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
44310567M10×3601本M103601.5
1,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310576M10×3701本M103701.5
1,098
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
44310585M10×3801本M103801.5
1,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310594M10×3901本M103901.5
1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44310603M10×4001本M104001.5
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44310612M10×4101パック(1本)M104101.5
1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310621M10×4201本M104201.5
1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
44310637M10×4301本M104301.5
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44310646M10×4401本M104401.5
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44310655M10×4501パック(1本)M104501.5
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44310664M12×1551パック(1本)M121551.75
519
519
571(税込)
当日出荷
44310673M12×1601パック(1本)M121601.75
529
529
582(税込)
当日出荷
44310682M12×1651パック(1本)M121651.75
559
559
615(税込)
当日出荷
44310691M12×1751本M121751.75
569
569
626(税込)
当日出荷
44310707M12×1801本M121801.75
569
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310716M12×1851本M121851.75
639
639
703(税込)
当日出荷
44310725M12×1901本M121901.75
659
659
725(税込)
当日出荷
44310734M12×1951本M121951.75
669
669
736(税込)
当日出荷
44310743M12×2101パック(1本)M122101.75
719
719
791(税込)
当日出荷
44310752M12×2201パック(1本)M122201.75
689
689
758(税込)
当日出荷
44310761M12×2301本M122301.75
789
789
868(税込)
当日出荷
44310777M12×2401本M122401.75
779
779
857(税込)
当日出荷
44310786M12×2601本M122601.75
829
829
912(税込)
当日出荷
44310795M12×2701本M122701.75
899
899
989(税込)
当日出荷
44310804M12×2801本M122801.75
789
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310813M12×2901本M122901.75
979
979
1,077(税込)
当日出荷
44310822M12×3101本M123101.75
1,298
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
44310831M12×3301本M123301.75
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44310847M12×3401本M123401.75
1,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44311872
2024-04-24
用途: バイク整備作業
製造業

自作特殊工具作製に使用。品質問題なしで、各種長さサイズも取りそろえがあり嬉しいです。

対象商品 : 44310393
2024-04-07
用途: 山小屋の組み立て補強
製造業

太さと全長サイズが豊富でニーズ合った使用ができ大変助かりました。

2024-10-27
用途: スピーカースタンド制作

品質も精度も問題ありません。
仕上がりもきれいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42188221
2023-11-09
用途: じぐの固定
その他業種

荒先仕上げですが、滑らかになっているので、そのまま安心して使えます。

対象商品 : 44310664
2022-10-05
用途: サニタリー
株式会社タイセイ製造業

サニタリー関連の部品は大体、モノタロウさんで揃います!難しい所だと思いますが、注文品を一緒に頂けますと助かります。

対象商品 : 44310664
2022-04-12
用途: 溶接して使う為に。
農・林・水産業

少し長めのを購入して切って使うのと、溶接して装着する為に購入。
手頃な値段で重宝した。

対象商品 : 42187774
2022-04-10
用途: 各種部品の保持やネジの締め付け

様々なサイズの寸切を調達したが、短いサイズのものでもきちっと保持でき大変満足している。

対象商品 : 42187783
2021-09-14
用途: 梱包数量。

一個だけ欲しかったんですがいっぱい入っているのしか選べなかった…でも売っているところがないので探すよりはいいと思います。
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
2118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする