大阪魂
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全97種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
選択してください
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
250
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(2本)
1箱(3本)
1箱(12本)
1箱(80本)
1箱(100本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(300本)
1箱(500本)
97種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44322686
M10×120
1箱(2本)
全ねじ
M10
120
1.5
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44322695
M10×130
1箱(2本)
全ねじ
M10
130
1.5
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44322704
M10×140
1箱(2本)
全ねじ
M10
140
1.5
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44322713
M10×15
1箱(200本)
全ねじ
M10
15
1.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44322722
M10×20
1箱(200本)
全ねじ
M10
20
1.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322731
M10×25
1箱(200本)
全ねじ
M10
25
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322747
M10×35
1箱(3本)
全ねじ
M10
35
1.5
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322756
M10×40
1箱(3本)
全ねじ
M10
40
1.5
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322765
M10×45
1箱(3本)
全ねじ
M10
45
1.5
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322774
M10×50
1箱(3本)
全ねじ
M10
50
1.5
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44322783
M10×55
1箱(2本)
全ねじ
M10
55
1.5
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322792
M10×60
1箱(3本)
全ねじ
M10
60
1.5
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322801
M10×65
1箱(2本)
全ねじ
M10
65
1.5
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322817
M10×75
1箱(2本)
全ねじ
M10
75
1.5
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322826
M10×80
1箱(2本)
全ねじ
M10
80
1.5
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44322835
M10×85
1箱(2本)
全ねじ
M10
85
1.5
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322844
M10×95
1箱(2本)
全ねじ
M10
95
1.5
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44322853
M12×105
1箱(2本)
全ねじ
M12
105
1.75
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322862
M12×115
1箱(2本)
全ねじ
M12
115
1.75
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322871
M12×20
1箱(250本)
全ねじ
M12
20
1.75
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44322887
M12×25
1箱(250本)
全ねじ
M12
25
1.75
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322896
M12×30
1箱(3本)
全ねじ
M12
30
1.75
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322905
M12×35
1箱(3本)
全ねじ
M12
35
1.75
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322914
M12×40
1箱(3本)
全ねじ
M12
40
1.75
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322923
M12×45
1箱(3本)
全ねじ
M12
45
1.75
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322932
M12×50
1箱(3本)
全ねじ
M12
50
1.75
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44322941
M12×55
1箱(3本)
全ねじ
M12
55
1.75
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322957
M12×60
1箱(2本)
全ねじ
M12
60
1.75
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322966
M12×65
1箱(2本)
全ねじ
M12
65
1.75
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322975
M12×70
1箱(2本)
全ねじ
M12
70
1.75
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322984
M12×75
1箱(2本)
全ねじ
M12
75
1.75
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44322993
M12×80
1箱(2本)
全ねじ
M12
80
1.75
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323002
M12×85
1箱(2本)
全ねじ
M12
85
1.75
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323011
M12×90
1箱(2本)
全ねじ
M12
90
1.75
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323027
M12×95
1箱(2本)
全ねじ
M12
95
1.75
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323036
M16×25
1箱(100本)
全ねじ
M16
25
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323045
M20×50
1箱(2本)
全ねじ
M20
50
2.5
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323334
M8×100
1箱(150本)
全ねじ
M8
100
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323343
M8×105
1箱(100本)
全ねじ
M8
105
1.25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323352
M8×110
1箱(100本)
全ねじ
M8
110
1.25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323361
M8×115
1箱(100本)
全ねじ
M8
115
1.25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323377
M8×120
1箱(100本)
全ねじ
M8
120
1.25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323386
M8×125
1箱(100本)
全ねじ
M8
125
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323395
M8×130
1箱(100本)
全ねじ
M8
130
1.25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323404
M8×135
1箱(100本)
全ねじ
M8
135
1.25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323413
M8×140
1箱(100本)
全ねじ
M8
140
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323422
M8×145
1箱(100本)
全ねじ
M8
145
1.25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323431
M8×15
1箱(250本)
全ねじ
M8
15
1.25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323447
M8×150
1箱(100本)
全ねじ
M8
150
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323456
M8×20
1箱(250本)
全ねじ
M8
20
1.25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ