曜日別特売

寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

寸切 荒先(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(49件のレビュー)
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全879種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
879種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44324786M10×3051パック(1本)-全ねじM103051.5
559
615(税込)
当日出荷
44324795M10×3151パック(1本)-全ねじM103151.5
449
494(税込)
当日出荷
44324804M10×3251パック(1本)-全ねじM103251.5
549
604(税込)
当日出荷
44324813M10×3351本-全ねじM103351.5
449
494(税込)
当日出荷
44324822M10×3451本-全ねじM103451.5
459
505(税込)
当日出荷
44324831M10×3551本-全ねじM103551.5
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
44324847M10×3651本-全ねじM103651.5
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324856M10×3751本-全ねじM103751.5
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
44324865M10×3851パック(1本)-全ねじM103851.5
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
44324874M10×3951本-全ねじM103951.5
529
582(税込)
当日出荷
44324883M10×4101パック(1本)-全ねじM104101.5
559
615(税込)
当日出荷
44324892M10×4201本-全ねじM104201.5
419
461(税込)
当日出荷
44324901M10×4301本-全ねじM104301.5
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324917M10×4401本-全ねじM104401.5
469
516(税込)
当日出荷
44324926M10×4601パック(1本)-全ねじM104601.5
579
637(税込)
当日出荷
44324935M10×4701本-全ねじM104701.5
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
44324944M10×4801本-全ねじM104801.5
469
516(税込)
当日出荷
44324953M10×4901本-全ねじM104901.5
489
538(税込)
当日出荷
44324962M10×5101パック(1本)-全ねじM105101.5
699
769(税込)
当日出荷
44324971M10×5201本-全ねじM105201.5
699
769(税込)
当日出荷
44324987M10×5301本-全ねじM105301.5
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
44324996M10×5401本-全ねじM105401.5
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325005M10×5501本-全ねじM105501.5
499
549(税込)
当日出荷
44325014M10×5601本-全ねじM105601.5
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
44325023M10×5701本-全ねじM105701.5
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
44325032M10×5801本-全ねじM105801.5
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
44325041M10×5901本-全ねじM105901.5
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
44325057M10×6001パック(1本)-全ねじM106001.5
559
615(税込)
当日出荷
44325066M10×6501本-全ねじM106501.5
559
615(税込)
当日出荷
44325075M10×7001パック(1本)-全ねじM107001.5
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
44325111M10×9001本-全ねじM109001.5
729
802(税込)
当日出荷
44325127M10×9501パック(1本)-全ねじM109501.5
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
44325136M12×2451パック(1本)-全ねじM122451.75
549
604(税込)
当日出荷
44325145M12×2551本-全ねじM122551.75
559
615(税込)
当日出荷
44325154M12×2651本-全ねじM122651.75
469
516(税込)
当日出荷
44325163M12×2951本-全ねじM122951.75
469
516(税込)
当日出荷
44325172M12×3051パック(1本)-全ねじM123051.75
589
648(税込)
当日出荷
44325181M12×3151本-全ねじM123151.75
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44325197M12×3251パック(1本)-全ねじM123251.75
599
659(税込)
当日出荷
44325206M12×3351本-全ねじM123351.75
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
44325215M12×3451本-全ねじM123451.75
769
846(税込)
当日出荷
44325224M12×3551本-全ねじM123551.75
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
44325233M12×3601パック(1本)-全ねじM123601.75
559
615(税込)
当日出荷
44325242M12×3651本-全ねじM123651.75
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325251M12×3701本-全ねじM123701.75
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
44325267M12×3751本-全ねじM123751.75
679
747(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325276M12×3801本-全ねじM123801.75
469
516(税込)
当日出荷
44325285M12×3851本-全ねじM123851.75
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325294M12×3901本-全ねじM123901.75
559
615(税込)
当日出荷
44325303M12×3951本-全ねじM123951.75
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400~/税込¥440~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700~/税込¥770~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: グランドパッキン押え取付ボルト
電気・ガス・熱供給・水道業

ジャストサイズの寸切ボルトがラインナップされていて、加工せずに即取替え出来て、助かりました。

2024-09-18
用途: 一輪車の2輪化
農・林・水産業

一輪車を2輪化するにあたりホームセンターを訪ねたところ
長さのラインナップが30㎝の次が1mだったので頓挫してました。
適度な長さのボルトが手に入って満足です。

対象商品 : 44330544
2024-08-27
用途: 除雪機の補強

適度な長さが選べるので無駄が少ない。製品自体は至って普通だとは思う。

1が参考にしています
対象商品 : 44328751
2025-03-15
用途: 機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品 : 42191755
2024-03-13
用途: ソファの結合

丁度良い長さの物があって、助かりました。
物自体は、普通に良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44325127
2023-08-04
用途: 車庫の骨組み
天神荘

毎回 こちらを利用させていただいています 12mmもいいですが 十分約にたっています 雪国ですが 必ずこの前ねじを利用して倉庫を建てたりしています 四寸角同士をつないでも 2か所使えますからリーズナブルなアイテムです

対象商品 : 42190985
2023-02-18
用途: スタッドボルトに使用。
サービス業

エンジンのスタッドボルトに使用。他のネットショップや、近所のホームセンターに売ってなかったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42193225
2023-02-03
用途: コンクリート製品連結用に使用

今回、いくつかのサイズが必要だったが、必要数を小ロットで無駄なく購入できてよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
591:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする