台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) - 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) - 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) - 大阪魂
材質S45C長さ(mm)1000タイプ左ねじ表面処理生地内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348385NTR10×10002NTR10
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348394NTR12×10002NTR12
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348403NTR14×10003NTR14
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348412NTR16×10003NTR16
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348421NTR18×10004NTR18
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348437NTR20×10004NTR20
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348446NTR22×10005NTR22
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348455NTR24×10005NTR24
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348464NTR25×10005NTR25
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348473NTR28×10005NTR28
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348482NTR30×10006NTR30
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348491NTR32×10006NTR32
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348507NTR36×10006NTR36
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348516NTR40×10006NTR40
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348525NTR45×10008NTR45
取扱い終了
返品不可
代替品有
44348534NTR50×10008NTR50
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44348525NTR45×100089496285TML45L×1000NTR45×1000 スタンダード 切削30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト 89496285スタンダード 切削30度台形ねじ軸(左ねじ)東洋シャフト1本
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44348534NTR50×100089496294TML50L×1000NTR50×1000 スタンダード 切削30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト 89496294スタンダード 切削30度台形ねじ軸(左ねじ)東洋シャフト1本
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする