曜日別特売

定尺寸切 ウィット(黄銅/生地)

定尺寸切 ウィット(黄銅/生地) - 大阪魂定尺寸切 ウィット(黄銅/生地) - 大阪魂
材質黄銅長さ(mm)300表面処理生地ねじ山種類ウィット内容量1本
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44349042W1"×300全ねじW18
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44349051W1/2×300全ねじW1/212
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44349067W3/4×300全ねじW3/410
取扱い終了
返品不可
44349076W5/8×300全ねじW5/811
取扱い終了
返品不可
44349085W7/16×300-W7/1614
取扱い終了
返品不可
44349094W7/8×300全ねじW7/89
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする