大阪魂
定尺寸切 ウィット(鉄/生地)
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
285
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
内容量
1本
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349121
W1"1/2×285
W1"1/2
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44349137
W7/8×285
W7/8
9
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください