大阪魂
定尺寸切 細目(ステンレス)
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
285
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1本
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349191
M16×285
M16
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44349207
M20×285
M20
2.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください