大阪魂
定尺寸(S45C(A)/生地)
種別
全ねじ
材質
S45C(A)
長さ(mm)
285
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349234
M22×285
M22
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349243
M24×285
M24
3
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44349252
M30×285
M30
3.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください