大阪魂
定尺寸切(鉄/ユニクロ)
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
285
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1本
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349383
M27×285
M27
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349392
M33×285
M33
3.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44349401
M36×285
M36
4
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください