曜日別特売

ブルーヒーター

ブルーヒーター - ダイニチ工業
(2件のレビュー)

温風&放射の2ウェイ暖房。
わずか80秒のスピード着火とパワフルな暖房。
ダイニチだから安心、使いやすい。
見やすい表示、水検知ランプ、自動温度調節、換気ランプ、タイマー機能、6時間延長機能付。

仕様熱くならない天板、温風ファン付き質量(kg)16.4消費電力(W)大火力時265、小火力時140、最大(点火時)935、待機時1.1電源単相100V(50/60Hz)タンク容量(L)13本体寸法(mm)665×456×546(置台含む)安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置燃料消費量(L/h)最大~最小:0.972~0.340暖房の目安(コンクリート)35畳(58.0m2)まで暖房の目安(木造)26畳(43.0m2)まで燃焼連続時間(h)大火力~小火力:13.4~38.2運転音(dB)45~34暖房出力(kW)最大~最小:10.00~3.50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44359752FM-105FHメタリックグレー
89,800
取扱い終了
返品不可
44359761FM-105FSプラチナシルバー
89,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44359752
2015-03-11
用途: 工作機械部品加工工場
榊原工作所

前のヒーターが突然故障し古かったのか、このヒーターは、とても点火も早くて、また匂いも少ないのに驚いています。

対象商品 : 44359752
2013-01-24
用途: 工場
井上化成株式会社

製品自体は普通ですが、すぐに商品が届きましたので喜んでいます。
またお願いしたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする