曜日別特売

スロットミル MSTB型

スロットミル MSTB型 - 京セラスロットミル MSTB型 - 京セラ
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全31種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
刃径(Φmm)
刃数
31種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
刃幅W(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法dh7(Φmm)
溝長T(mm)
刃径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40569715MSTB3000AN250-4T12.776.2--min/6.35,max/7.3428.16.3538.1-25.415.87576.28
128,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
40569724MSTB4000AN250-5T12.7101.6--min/6.35,max/7.3435.27.9247.8-31.7523.8101.610
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569733MSTB5000AN250-6T12.7127--min/6.35,max/7.3435.27.9247.8-31.7536.412712
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569742MSTB6000AN250-8T12.7152.4--min/6.35,max/7.3442.39.5257.2-38.144.45152.416
228,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40569751MSTB4000AN312-5T12.7101.6--min/7.92,max/8.9135.27.9247.8-31.7524.5101.610
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569767MSTB5000AN312-6T12.7127--min/7.92,max/8.9135.27.9247.8-31.7537.212712
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569776MSTB6000AN312-8T12.7152.4--min/7.92,max/8.9142.39.5257.2-38.145.2152.416
228,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40569785MSTB4000AN375-3T12.7101.6--min/9.525,max/10.5235.27.9247.8-31.7525.4101.69
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569794MSTB5000AN375-4T12.7127--min/9.525,max/10.5235.27.9247.8-31.7538.112712
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569803MSTB6000AN375-5T12.7152.4--min/9.525,max/10.5242.39.5257.2-38.146152.415
228,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40569812MSTB4000AN500-3T12.7101.6--min/12.7,max/13.6935.27.9247.8-31.7526.9101.69
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569821MSTB5000AN500-4T12.7127--min/12.7,max/13.6935.27.9247.8-31.7539.612712
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569837MSTB6000AN500-5T12.7152.4--min/12.7,max/13.6942.39.5257.2-38.147.6152.415
228,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40569846MSTB80AN0607-4T1280--min/6,max/729.8744-2715808
128,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
40569855MSTB80AN0809-4T1280--min/8,max/929.8744-2716808
128,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
40569864MSTB100AN0607-5T12100--min/6,max/734.8852-322110010
148,100
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40569873MSTB100AN0809-5T12100--min/8,max/934.8852-322210010
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569882MSTB125AN0607-6T12125--min/6,max/743.51063-402812512
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569891MSTB125AN1011-4T12125--min/10,max/1143.51063-403012512
155,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569907MSTB160AN1011-5T12160--min/10,max/1143.51063-4047.516015
228,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40569916MSTB160AN1213-5T12160--min/12,max/1343.51063-4048.516015
228,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40569925MSTB160AN0607-8T12160--min/6,max/743.51063-4045.516016
228,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40569934MSTB160AN0809-8T12160--min/8,max/943.51063-4045.516016
228,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40569943MSTB80SN0607-4T40802350min/6,max/76.310.418122216808
159,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569952MSTB80SN0809-4T40802350min/8,max/96.310.418122216808
159,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40569961MSTB100SN0607-5T501002450min/6,max/7712.42014272110010
165,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
40569977MSTB100SN0809-5T501002450min/8,max/9712.42014272110010
157,400
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40569986MSTB125SN1011-4T701252850min/10,max/11916.43322402612512
165,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
40569995MSTB160SN1011-5T701602850min/10,max/11916.43322404316015
237,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40570004MSTB160SN0607-8T701602850min/6,max/7916.43322404116016
237,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40570013MSTB160SN0809-8T701602850min/8,max/9916.43322404116016
237,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする